TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
トイレ用擬音装置 音姫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42679576
品番
YES412R
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
UD対応:点字・触覚記号
材質
アルミ、ABS樹脂
長さ(mm)
170
幅(mm)
120
寸法(mm)
170×40(埋込代35)×120
高さ(mm)
40(埋込代35)
使用温度範囲(℃)
-10〜45
消費電力(W)
1
電源
AC100V(50/60Hz)
時間
人体感知時:人体を感知している間中(最長約5分間)、手かざし時:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)
取付け方法
埋込
電池寿命
-
操作方法
非接触センサ式(音停止押しボタン付)
感知方式
人体感知(自動)
音色
流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)
感知距離(mm)
人体感知時:約800、手かざし時:約115
音量(dB)
約60〜約80(5段階調節可能)
注意
※屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
※絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。火災や感電の原因になります。
※AC100Vタイプの電源は、交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。