※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
1/4
5/16
長さ(mm)
150
75
90
100
150
50
63
70
120
60
65
40
山数
20
20
18
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42679734
品番
1/4×150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
山数
20
長さ(mm)
150
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット