※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M4
M6
M5
M12
M8
長さ(mm)
30
10
30
35
40
20
25
45
12
15
50
8
ねじピッチ
0.8
0.7
1
0.8
1.75
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42680854
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42680854
M5×30
42777025
M5×30
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(4個)
¥
659
税込
¥725
注文コードが変更になりました