※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M12
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
30
12
35
40
45
15
20
50
ねじピッチ
0.7
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42681003
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法a(mm)
1
寸法S(mm)
7
表面処理
生地
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.2
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42681003
M4×6
42777174
M4×6
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
899
税込
¥989
注文コードが変更になりました