※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属ボトル
ラボ缶R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681179
品番
LC-02R
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。
パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
容量(L)
2
材質
缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
表面処理
外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
口径×外径×高さ(mm)
42×140×250