※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボ缶R

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42681188 品番 LC-03R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。
パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。

容量(L)3 材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い 口径×外径×高さ(mm)42×200×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする