※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属ボトル
そるべん缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681224
品番
SSC-02
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。
注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。
通気バルブを備えています。
容量(L)
2
材質
缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
外径×高さH(Φmm×mm)
140×250
寸法(Φmm)
【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理
外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い