※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属ボトル
ステンレス広口ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681285
品番
PSW-21
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。
表面は内外面バフ研磨仕上げ。
容量(L)
10
材質
本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質)
内径(Φmm)
210
全高(mm)
376
表面処理
内外面バフ研磨