※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属ボトル
へルール式広口ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681303
品番
PSH-16
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。
口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
容量(L)
5
材質
本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13
内径(Φmm)
160
全高(mm)
324
表面処理
内外面バフ研磨