※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属ボトル
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.2
注文コード
42681328
品番
PS-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
容量(L)
0.2
材質
本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
内径(Φmm)
60
全高(mm)
124
口内径(Φmm)
28
表面処理
内面:酸洗、外面:バフ研磨