※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属ボトル
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681337
品番
PS-8
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
容量(L)
0.5
材質
本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
内径(Φmm)
80
全高(mm)
165
口内径(Φmm)
28
表面処理
内面:酸洗、外面:バフ研磨