※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
ステンレステーパータンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
42683053
品番
TP-ST-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,550
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。
ストック蓋付。
容量(L)
20
材質
SUS304
高さ(mm)
304
表面処理
内外面バフ研磨
内径(上部/下部)(Φmm)
300/289
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42683053
TP-ST-30
33510793
TP-ST-30
テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
16,400
税込
¥
18,040
注文コードが変更になりました