※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス丸型タンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード42683114 品番ST-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
ストック蓋付。

容量(L)20 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)300×300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42683114 ST-30 06857261 ST-30 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする