※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
ステンレス丸型タンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42683157
品番
ST-43
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
ストック蓋付。
容量(L)
65
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.0
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
430×450