※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
ステンレス丸型タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
80
注文コード
42683166
品番
ST-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
ストック蓋付。
容量(L)
80
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.2
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
470×470