※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
ステンレス丸型タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
50
注文コード
42683184
品番
ST-39H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
ストック蓋付。
容量(L)
50
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.9
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
387×480
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42683184
ST-39H
38663547
ST-39H ストックフタツキ
ステンレスタンク STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました