※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 密閉タンク
ステンレス密閉タンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42683209
品番
CTH-39H
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥43,868
販売価格(税別)
¥
39,880
バスケットに入れる
本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
容量(L)
50
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.9
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
387×480