※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 金属容器関連商品
ステンレスタンク用キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42683534
品番
KM-36
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車
内径(Φmm)
367
耐荷重(kg)
163
ストッパー
キャスターストッパー付(2個)
適合径(Φmm)
360