※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボ・ボトル(加圧ボトル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42683796 品番 -
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。
最高使用圧力0.68MPa。
標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。

容量(L)2 仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.4 口径(Φmm)108 胴径(Φmm)×高さH(mm)108×270 板厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする