曜日別特売
- 口付目盛付ボール SUS304 三商 42684417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

口付目盛付ボール SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)18注文コード42684417品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

口付でスムーズに移し替えが可能。目安目盛付。

材質SUS304目盛(mL)300・600・1200板厚(mm)0.5内径×深さ(mm)180×96呼び寸法(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする