※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミロート

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42684557 品番 -
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
種別120 内径(Φmm)120 全高(mm)90 足長(mm)32 足上外径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
液体窒素注入時
株式会社エイ・エス・アイ総研 様 (製造業)

軽くて扱いやすい。また、アルミなので、軽く変形させることができて、フィットする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする