※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
アルミロート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
足長(mm)
44
注文コード
42684575
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
足長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
180
内径(Φmm)
180
全高(mm)
140
足長(mm)
44
足上外径(Φmm)
13