※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
ステンレス小型ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42684706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
種別
45
全高(mm)
35
上内径(Φmm)
45
足上外径(Φmm)
14
足下外径(Φmm)
10