※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
ステンレス小型ロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
足上外径(Φmm)
23
種別
120
注文コード
42684715
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
足上外径・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
種別
120
全高(mm)
100
上内径(Φmm)
115
足上外径(Φmm)
23
足下外径(Φmm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42684715
-
33150126
120
ステンレスロート
アズワン
1個
¥
2,240
税込
¥
2,464
注文コードが変更になりました