※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶用ロート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42684968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質
SUS304
種別
Φ300B
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
50
足長(mm)
90
足外径(Φmm)
50