※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の 実験研究用さじ(スプーン)
木柄付 水柄杓
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
42685205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304、柄部分:栓の木
サイズ
小
高さ(mm)
70
柄長さ(mm)
350
上内径(Φmm)
132