※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
12
10
12
15
16
20
25
30
70
ねじピッチ
1
1
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
42685851
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
ねじ長さ(mm)
-
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。