※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(450個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
25
10
12
15
20
25
30
16
70
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42686016
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目