※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
30
20
25
35
50
30
40
ねじピッチ
1.75
1.25
1.75
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
42686271
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目