※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
30
20
25
35
30
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42686296
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目