※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 密閉タンク
積み重ね式テーパー型密閉容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42687305
品番
TP-CTH-STA-39
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。
シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
容量(L)
45
内径(Φmm)
387
表面処理
内外面バフ研磨
内高(mm)
415
底径(Φmm)
360