- バットン ざる角深型 三商 42687393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バットン ざる角深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42687393 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状角型 高さ(mm)75 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×175 種別キャビネ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42687393 - 37173516 キャビネット 18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 1個 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする