※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
バットン ざる角浅型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42687497
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
角型
高さ(mm)
30
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×200
種別
浅21枚取
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×30