※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
バットン ざる角浅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
295×233
注文コード
42687515
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
外形寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
高さ(mm)
43
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
295×233
種別
浅15枚取
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×233×43