※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス密閉容器 バンド式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42688039 品番 CTL-43H
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。
本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。
容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。

容量(L)70 材質SUS304 厚さ(mm)1.0 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)430×520 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする