※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス運搬用密閉容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード42688635 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。

容量(L)10 材質本体:SUS304、パッキン:シリコン 内径×深さ(mm)240×245 フタベント付
注意
※耐圧構造ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42688635 - 02909742 419-32-21-06 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 1個 16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする