※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 密閉タンク
ステンレス運搬用密閉容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42688653
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
容量(L)
20
材質
本体:SUS304、パッキン:シリコン
内径×深さ(mm)
300×305
フタ
ベント付
注意
※耐圧構造ではありません。