※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄カゴ 持ち手付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42689238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
グリップ付ハンドルが標準装備。
テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
185
外形寸法(縦×横)(mm)
330×400
種別
A-2(中)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約330×400×185
網目(mm)
45(底部)