※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
蛇口付汎用容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
36
注文コード
42689353
品番
ST-W-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。
同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。
小分けしたい時に便利です。
容量(L)
36
材質
SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径
蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
注意
※蓋はストック蓋になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42689353
ST-W-36
39598693
ST-W-36
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました