※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の ドラム缶
タンク台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径×深さ(mm)
305×40
注文コード
42689457
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
内径×深さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
300mm用
内径×深さ(mm)
305×40
耐荷重(kg)
120
材質
台車:SUS304、タイヤ:ナイロン製(ストッパー2個付)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42689457
-
02907746
419-32-03-01
運搬用タンク台車 SUS304製
サンダイヤ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました