※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンバスケットボトム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42689649 品番 H80
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

開閉時に便利なスライド式のフタで壊れにくく丈夫です。
取っ手が長く、機械への出し入れも楽にできます。
スタッキング可能で、未使用時も効率的な収納ができます。

材質SUS304(電解研磨処理) 形状角型 高さ(mm)85 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)345×310 質量(kg)2.16 質量(g)2160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×310×85 網目(mm)2.38
注意
※取っ手折りたたみ時のサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする