曜日別特売
1/4×8A Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42689665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×8A Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42689665
1/4×8A Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42689665

Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)
呼び寸法8A(1/4)用
ねじの呼びW1/4
内容量1箱(2000個)注文コード42689665品番1/4×8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びW1/4材質ステンレス山数20呼び寸法8A(1/4)用ねじ長さ(mm)15寸法H(mm)27寸法E(mm)15寸法P(mm)21適合鋼管外径(Φmm)13.8寸法R7.5ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
426896651/4×8A427780661/4×8A1/4×8A Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42778066Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
249
税込274
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする