※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
蛇口付汎用容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42689676
品番
ST-W-18
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。
同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。
小分けしたい時に便利です。
容量(L)
4
材質
SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径
蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
180×180
注意
※蓋はストック蓋になります。