※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蛇口付密閉容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42689764 品番 CTH-W-18
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。
同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。
小分けしたい時に便利です。
密閉容器のため、移動時にこぼれません。

容量(L)4 仕様シリコンパッキン付 材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)180×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする