※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
片テーパー型容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42689859
品番
KTT-ST-47H
参考基準価格(税別)
¥156,100
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。
底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
容量(L)
100
仕様
ヘルール:1S
材質
SUS304
内径(Φmm)
470
全高(mm)
705
表面処理
内外面バフ研磨
内高(mm)
620