※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 加圧容器
ヘルール式316Lストレートボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42690245
品番
PSO-0.2
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。
キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
容量(L)
0.2
材質
本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム
内径(Φmm)
59.5
全高(mm)
128
表面処理
内外面バフ研磨
注意
※全高は取手を含む高さです。