※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
正角缶 ケミカルコック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42690787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)
20
材質
本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
高さ(mm)
370
口内径(Φmm)
50
コック
20A
胴寸(mm)
260×260
コック外径(Φmm)
約17.5