※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
正角瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42691067
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
正方形なので、隙間なく収納できます。
密閉性を重視し、中栓が付いています。
容量(mL)
500
材質
PE
目盛(mL)
100
全高(mm)
153
外径(Φmm)
70
口内径(Φmm)
44
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42691067
-
07293702
No.0143
正角瓶
瑞穂化成工業
1個
¥
309
税込
¥
340
注文コードが変更になりました