※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42691103 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

遮光性に優れます。

容量(L)3 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)299 外径(Φmm)145 口内径(Φmm)85 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
注意
※全高はキャップを含めた寸法になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42691094
2020-03-17
用途:
消毒水

消毒水を無償で分けて頂ける所があり、大きいサイズは申し訳ないと思っていたらこの2Lサイズがあり助かりました。蛇口が付いているので、小分けスプレーに入れるにも便利で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする