※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42691137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
遮光性に優れます。
20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)
450
外径(Φmm)
305
口内径(Φmm)
99
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5
注意
※全高はキャップを含めた寸法になります。